Motion
VSR8-4-FG-S-3VZR

SMC
VSR8-4-FG-S-3VZR

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #04557256
No. Fabricante VSR8-4-FG-S-3VZR
Precio117.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VSR8-4-FG-S-3VZR

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #04557256
No. Fabricante VSR8-4-FG-S-3VZR
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
Precio117.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    188.5 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VSR
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VSR8-4-FG-S-3VZR VÁLVULA, ISO
  • VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
  • Acomoda el envolvente IP65
  • Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
  • Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg

También puede gustarle