Especificaciones
Dimensiones
- Altura total65 mm
- Longitud total188.5 mm
- Ancho general38 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVSR
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
- VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
- Acomoda el envolvente IP65
- Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
- Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg