Especificaciones
Dimensiones
- Altura total65 mm
- Longitud total188.5 mm
- Ancho general38 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.6 Cv
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Número de solenoidesDoble
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa (interno)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +60 °C
- Material del selloMetal
- SerieVSS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide0.075 (Retención) A
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981, NEMA 4