Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37 mm
- Longitud total54.5 mm
- Ancho general25.5 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso0.31 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.21 (P a A) Cv, 0.21 (R a A) Cv, 0.22 (A a R) Cv, 0.23 (A a P) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.9 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a 0.9 MPa (aire)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤20 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide10.7 @ 60 Hz (Inrush) VA, 12.7 @ 50 Hz (Inrush) VA, 5.4 @ 60 Hz (Holding) VA, 7.6 @ 50 Hz (Holding) VA
- Frecuencia de suministro del solenoide10 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8374-1981