Motion
VT317-5DO-02F-Q

SMC
VT317-5DO-02F-Q

VÁLVULA SOL
Artículo MI #04557305
No. Fabricante VT317-5DO-02F-Q
Precio86.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VT317-5DO-02F-Q

VÁLVULA SOL
Artículo MI #04557305
No. Fabricante VT317-5DO-02F-Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    89.1 mm
  • Longitud total
    80.2 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.62 (P a A) Cv, 0.66 (A a p) Cv, 0.67 (A a R) Cv, 0.67 (R a A) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VT3
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    6 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32

Descripción general

Descripción del fabricante
VT317-5DO-02F-Q VÁLVULA SOL
  • Válvula de vástago de operación directa de 3 puertos
  • Junta de goma
  • Accionamiento: solenoide simple de 2 posiciones de operación directa
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.9 MPa

También puede gustarle