Motion
VT325-033D

SMC
VT325-033D

VÁLVULA SOLENOIDE 110VAC
Artículo MI #04557310
No. Fabricante VT325-033D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VT325-033D

VÁLVULA SOLENOIDE 110VAC
Artículo MI #04557310
No. Fabricante VT325-033D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    145 mm
  • Longitud total
    110.5 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaños de puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    27 mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    ≤30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VT3
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    17 @ 60 Hz (Holding) V ac, 27 @ 50 Hz (Holding) V ac, 60 @ 60 Hz (Inrush) V ac, 75 @ 50 Hz (Inrush) V ac
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VT325-033D VÁLVULA SOL 110VAC
  • 3 Alfombra de puerto.
  • Sello de goma.
  • Accionamiento: solenoide simple de posición 2 operado directamente.

You May Also Like