Especificaciones
Dimensions
- Tamaños de puerto3/8 NPT
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv27 mm2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 122 °F
- Tiempo de respuesta≤30 ms
- Material del selloGoma
- SerieVT3
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide17 @ 60 Hz (Holding) V ac, 27 @ 50 Hz (Holding) V ac, 60 @ 60 Hz (Inrush) V ac, 75 @ 50 Hz (Inrush) V ac
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981
Descripción general
Descripción del fabricante
VT325-033G-N VÁLVULA, SOL
- 3 Alfombra de puerto.
- Sello de goma.
- Accionamiento: solenoide simple de posición 2 operado directamente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad