Especificaciones
Dimensiones
- Altura total145 mm
- Longitud total110.5 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
- Tamaños de puerto3/8 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv27 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta≤30 ms
- Material del selloGoma
- SerieVT3
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide12 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981
Descripción general
Descripción del fabricante
VT325-035D-Q VÁLVULA, SOL
- 3 Alfombra de puerto.
- Sello de goma.
- Accionamiento: solenoide simple de posición 2 operado directamente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad