Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindroM5 x 0.8
- Tamaño del puerto de escapeM5 x 0.8
- Altura total27 mm
- Longitud total54.5 mm
- Tamaño del puerto de presiónM5 x 0.8
Detalles
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVV100
- Tipo de montajeSoporte, directo
- Número de Estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoParte inferior, lateral
Descripción general
- Fluido: aire
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
- Máx. Frecuencia de funcionamiento (Hz): 20
- De 2 a 20 estaciones