Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/8 pulg.
- Altura total87.1 mm
- Longitud total192 mm
- Tamaño del puerto de presión1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVT307
- Puerto(s) del colector1/4 NPT
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeSoporte
- Número de Estaciones6
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLateral, superior
Descripción general
- Colector: montaje B.
- Número máximo de estaciones: 20.
- Válvula de solenoide aplicable: VO307.