Motion
VV3P5-41R-041-03N

SMC
VV3P5-41R-041-03N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto externo
Artículo MI #04557355
No. Fabricante VV3P5-41R-041-03N
Precio88.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV3P5-41R-041-03N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto externo
Artículo MI #04557355
No. Fabricante VV3P5-41R-041-03N

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio88.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    3/8 pulg.
  • Altura total
    92.5 mm
  • Longitud total
    161 mm
  • Ancho general
    122.3 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    3/8 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VP500
  • Puerto(s) del colector
    3/8 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de piloto
    Piloto externo
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3P5-41R-041-03N BLOQUE DEL COLECTOR

También puede gustarle