Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Longitud total248 mm
- Tamaño del puerto de presión3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVQZ300
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones12
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaCable del tapón
Descripción general
- Colector de válvulas tipo serie de barras para válvulas serie VQZ200/300
- Montaje en riel DIN opcional
- Puerto lateral
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 12 tamaños de puerto disponibles