Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total61 mm
- Ancho general57.5 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQD1000
- Puerto(s) del colectorM5
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieVQD
Descripción general
- Unidad de cable de tapón para válvula de vástago VQD1000
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 4 tamaños de puerto disponibles