Motion
VV5F5-40-022-02

SMC
VV5F5-40-022-02

VV5F5-40-022-02
Artículo MI #04557416
No. Fabricante VV5F5-40-022-02
Precio61.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5F5-40-022-02

VV5F5-40-022-02
Artículo MI #04557416
No. Fabricante VV5F5-40-022-02
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
Precio61.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    3/8 pulg.
  • Altura total
    78 mm
  • Longitud total
    93 mm
  • Ancho general
    202.3 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    3/8 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VF5000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 BSPT (A, B);3/8 BSPT (P, R)
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +122 °F
  • Ubicación del puerto
    Parte inferior, lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5F5-40-022-02
  • Colector serie VF5000
  • Roscas métricas (Rc(PT))
  • Tipo de colector: montaje B (base única)
  • Estaciones máximas: 15
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
  • Común/SUP, Común/EXH

También puede gustarle