Especificaciones
Dimensions
- Altura total179 mm
- Longitud total263 mm
- Ancho general209 mm
- Tamaño del puerto3/4 pulg.
Details
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVFR5000
- Puerto(s) del colector3/4 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVFR
- Entrada eléctrica del solenoideSin conexión
- Tipo de cableadoTerminal de ojal, bloque de terminales
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5FR5-10-031-06 MFLD
- Colector serie VFR5000 , métrico
- Estilos enchufables y no enchufables
- Tipos de cableado (no enchufable): ojal, terminal de ojal, terminal de conducto, conector DIN
- Tipos de cableado (enchufe): bloque de terminales, multiconector, conector D-sub
- Estaciones máximas: 10 (dependiendo del estilo)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad