Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Diámetro interior del tubo0.158 pulg., 4 mm
- Diámetro exterior del tubo0.236 pulg., 6 mm
Detalles
- ColorBorrar
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general