Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
Detalles
- AcciónDoble acción
- Número de dedos2
Descripción general
Descripción del fabricante
11-MHZ2-16D2 GARRA, MHZ, PARALELA
- Pinza de aire estándar de tipo paralelo
- Tamaños de orificio 10mm, 16mm, 20mm, 25mm
- Doble acción
- Capacidad de interruptor automático
- Rigidez mejorada del raíl guía
- Serie de salas limpias
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad