Motion
AF20-N02-2Z-X480

SMC
AF20-N02-2Z-X480

FILTRO, MODULAR
Artículo MI #04558015
No. Fabricante AF20-N02-2Z-X480
Precio32.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AF20-N02-2Z-X480

FILTRO, MODULAR
Artículo MI #04558015
No. Fabricante AF20-N02-2Z-X480
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
Precio32.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    213 g

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    AF
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AF20-N02-2Z-X480 , MODULAR
  • Tamaños disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
  • Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
  • Roscas NPT

También puede gustarle