Motion
AF40-F06D

SMC
AF40-F06D

Filtro de aire estándar - 5 micras, puertos 3/4 BSPP, recipiente de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #04558070
No. Fabricante AF40-F06D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AF40-F06D

Filtro de aire estándar - 5 micras, puertos 3/4 BSPP, recipiente de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #04558070
No. Fabricante AF40-F06D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    208 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPP
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    45 cm3
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Drenaje automático (NO), tapón de drenaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AF40-F06D , MODULAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo