Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total70 mm
- Longitud total211 mm
- Ancho general73 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso1.43 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Tamaños disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
- Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
- Roscas NPT