Motion
AF50-06D-8-XG

SMC
AF50-06D-8-XG

FILTRO, MODULAR
Artículo MI #04558090
No. Fabricante AF50-06D-8-XG
Precio93.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AF50-06D-8-XG

FILTRO, MODULAR
Artículo MI #04558090
No. Fabricante AF50-06D-8-XG
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
Precio93.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    278 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    0.99 kg

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    1.52 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AF
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AF50-06D-8-XG , MODULAR

También puede gustarle