Motion
AF50-N06-27-40-X2230

SMC
AF50-N06-27-40-X2230

FILTRO
Artículo MI #04558092
No. Fabricante AF50-N06-27-40-X2230
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AF50-N06-27-40-X2230

FILTRO
Artículo MI #04558092
No. Fabricante AF50-N06-27-40-X2230
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    AF
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AF50-N06-27-40-X2230

También puede gustarle