Motion
AF811-N14-8

SMC
AF811-N14-8

FILTRO DE AIRE DE FLUJO GRANDE
Artículo MI #04558109
No. Fabricante AF811-N14-8
Precio183.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AF811-N14-8

FILTRO DE AIRE DE FLUJO GRANDE
Artículo MI #04558109
No. Fabricante AF811-N14-8
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
Precio183.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    8
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 BSPT
  • Peso
    3.2637 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    AF800-900
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AF811-N14-8
  • 2 tamaños de cuerpo diferentes
  • Variedad de diferentes opciones de drenaje
  • Cuerpo fundido a presión de aluminio

También puede gustarle