Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Altura total186 mm
- Longitud total57 mm
- Ancho general53 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.88 lb
Detalles
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroSeparador de microrocíos
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo240 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Capacidad de eliminación de aceite0.008 ppm
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosCE, CSA, JIS, UL
- Rosca estándarNPT