Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Altura total158 mm
- Longitud total53 mm
- Ancho general57 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.88 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl separador de neblina de estilo modular AFM Serie es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. La filtración estándar es de 0.3µm con una tasa de recogida de tamaño de partícula del 95 %. El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. Utilícelo en combinación con la serie AF para satisfacer sus requisitos de filtración de sala limpia. El AFM está disponible en opciones de tamaño 3 .
- Opciones del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro0.3 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Compensación de fluidoAire
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo16 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Capacidad de eliminación de aceite0.8 ppm
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL,JIS
- Rosca estándarNPT