Motion
AKH08A-02S

SMC
AKH08A-02S

VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, UN TOQUE
Artículo MI #04558187
No. Fabricante AKH08A-02S
Precio16.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AKH08A-02S

VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, UN TOQUE
Artículo MI #04558187
No. Fabricante AKH08A-02S
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
Precio16.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de agrietamiento
    +0.005 MPa
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    14 mm2
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AKH08A-02S VÁLVULA DE RETENCIÓN, M/CONECTOR, MM.
  • Tipo de conector macho
  • Se monta fácilmente en el equipo
  • Accesorios de un solo toque
  • Compacto y ligero
  • Baja presión de agrietamiento (0.005MPa) 0,73PSI
  • Se puede utilizar para vacío (-100kPa) -14.5PSI

También puede gustarle