Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total7.72 pulg.
- Longitud total2.76 pulg.
- Ancho general2.87 pulg.
- Peso500 g
Detalles
- Opciones del recipienteVidrio
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Aceite Capacidad4.56 fl oz (EE. UU.)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL