Motion
AL800-N12-1

SMC
AL800-N12-1

Lubricador de aire de alto flujo - 1-1/4 NPT, recipiente de policarbonato, capacidad de aceite de 16.91 fl oz
Artículo MI #04558240
No. Fabricante AL800-N12-1
Precio174.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AL800-N12-1

Lubricador de aire de alto flujo - 1-1/4 NPT, recipiente de policarbonato, capacidad de aceite de 16.91 fl oz
Artículo MI #04558240
No. Fabricante AL800-N12-1
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
Precio174.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    80
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • País de origen
    JP
  • Incluye
    Protector del recipiente
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Aceite Capacidad  
    16.91 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL800-900

Descripción general

Descripción del fabricante
AL800-N12-1 UNIDAD DE LUBRICACIÓN 1 1/4" NPT
  • Tasa de caída de aceite ajustable
  • El recipiente se puede acoplar y desacoplar con una mano
  • Llave de drenaje opcional para el escape de drenaje con un solo toque
  • Proporciona una lubricación precisa del equipo aguas abajo

También puede gustarle