Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo850
- Altura total520.5 mm
- Longitud total220 mm
- Ancho general220 mm
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso24.91 lb
Detalles
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroSeparador de microrocíos
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo424 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Capacidad de eliminación de aceite0.008 ppm
- Presión de prueba218 psi
- SerieAMD
- Estándares cumplidosCE, CSA, JIS, UL
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Separador de microniebla
- Prefiltro de aire comprimido
- La conexión modular es posible
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Rosca: Rc, G, NPT