Motion
AME550C-N06

SMC
AME550C-N06

Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 124 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje manual, Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #04558290
No. Fabricante AME550C-N06
Precio280.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AME550C-N06

Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 124 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje manual, Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #04558290
No. Fabricante AME550C-N06
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
Precio280.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    550C
  • Altura total
    187 mm
  • Longitud total
    122 mm
  • Ancho general
    122 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La Serie AME separa y absorbe partículas finas de aceite en estado de aerosol en aire comprimido y cambia el aire comprimido lubricante por aire equivalente sin aceite. Debe aplicarse para la filtración de aire comprimido que requiere una alta limpieza para líneas de recubrimiento, aire comprimido para salas limpias y aire comprimido para equipos necesarios para evitar aceites.
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    124 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Serie
    AME
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AME550C-N06 SEPARADOR DE SÚPER NEBLINA
  • Separador de súper niebla
  • La conexión modular es posible
  • El tiempo de sustitución del filtro se puede juzgar visualmente
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Roscas: Rc, G, NPT

También puede gustarle