Motion
AMF250C-N02B

SMC
AMF250C-N02B

Filtro de eliminación de olores: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 18 cfm, 145 psi máx., puertos de 1/4 NPT , drenaje manual, recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #04558292
No. Fabricante AMF250C-N02B
Precio91.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMF250C-N02B

Filtro de eliminación de olores: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 18 cfm, 145 psi máx., puertos de 1/4 NPT , drenaje manual, recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #04558292
No. Fabricante AMF250C-N02B
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
Precio91.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    250C
  • Altura total
    167 mm
  • Longitud total
    84 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Eliminación de olores
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    18 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AMF
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, JIS, UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AMF250C-N02B FILTRO DE EXTRACCIÓN DE OlOR
  • Filtro de eliminación de olores
  • La conexión modular es posible para AMF150C a 550C
  • Elimina el olor y los ingredientes de gas en el aire comprimido
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Roscas: Rc, G, NPT

También puede gustarle