Motion
AMH150C-02BD-T

SMC
AMH150C-02BD-T

Separador de microrocíos - Puertos 1/4 BSPT, drenaje automático (normalmente abierto), recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #04558325
No. Fabricante AMH150C-02BD-T
Precio116.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMH150C-02BD-T

Separador de microrocíos - Puertos 1/4 BSPT, drenaje automático (normalmente abierto), recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #04558325
No. Fabricante AMH150C-02BD-T
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
Precio116.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    150C
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Serie
    AMH
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AMH150C-02BD-T SEPARADOR DE MICROvapor
  • Microseparador de neblina con prefiltro
  • La conexión modular es posible con AMH150C a 550C
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • La opción incluye: material de fluorolubricación, presión de aire media (1.6MPa), guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, interruptores de presión diferencial, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante

También puede gustarle