Motion
AMH850-N14BD-T

SMC
AMH850-N14BD-T

Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 424 cfm, 145 psi máx., Puertos 1-1/2 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #04558336
No. Fabricante AMH850-N14BD-T
Precio872.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMH850-N14BD-T

Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 424 cfm, 145 psi máx., Puertos 1-1/2 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #04558336
No. Fabricante AMH850-N14BD-T
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
Precio872.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    850
  • Altura total
    523.5 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Ancho general
    220 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    23.15 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    424 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.008 ppm
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AMH
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, JIS, UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AMH850-N14BD-T SEPARADOR DE MICROvapor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo