Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo25
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Altura total55 mm
- Longitud total101 mm
- Ancho general58.5 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.46 lb
Details
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasFunción de reflujo, soporte de montaje, placa de identificación, manómetro - psi, °F, manómetro cuadrado
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Manómetro incluidoManómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
AR25K-N03BE-Z
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad