Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo25
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.82 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte, Dirección de flujo De derecha a izquierda, Perilla, Placa de identificación, Manómetro - psi, °F, Manómetro redondo con indicador de límite
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia arriba
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarNPT