Motion
AR30-02B-XG

SMC
AR30-02B-XG

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 30
Artículo MI #04558435
No. Fabricante AR30-02B-XG
Precio26.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR30-02B-XG

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 30
Artículo MI #04558435
No. Fabricante AR30-02B-XG
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
Precio26.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    116 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Ancho general
    107 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Peso
    349.68 g

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °F
  • Flujo de aire máximo
    0.70 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 123 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
AR30-02B-XG REGULADOR, MODULAR