Motion
AR40-03B-X425

SMC
AR40-03B-X425

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.3750
Artículo MI #04558468
No. Fabricante AR40-03B-X425
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR40-03B-X425

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.3750
Artículo MI #04558468
No. Fabricante AR40-03B-X425
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40-03B-X425 REGULADOR, MODULAR