Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Tamaño del puerto de entrada3/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 BSPT
- Peso1.23 kg
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarBSPT