Motion
ARG20-N02BG3-Z

SMC
ARG20-N02BG3-Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #04558545
No. Fabricante ARG20-N02BG3-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARG20-N02BG3-Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #04558545
No. Fabricante ARG20-N02BG3-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.51 lb

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte, placa de identificación, manómetro - psi, °F
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Ángulo del manómetro
    180 °
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 180 grados
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARG20-N02BG3-Z