Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso1.40 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte, placa de identificación, manómetro - psi, °F
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Presión máxima establecida29 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Ángulo del manómetro0 °
- Manómetro incluidoCon manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
- Serie/sistemaARG
- Ajustar rango de presión3 a 29 psi
- Rosca estándarNPT