Motion
ARM11A1-S53-Z

SMC
ARM11A1-S53-Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 3/8 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto
Artículo MI #04558569
No. Fabricante ARM11A1-S53-Z
Precio12.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARM11A1-S53-Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 3/8 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto
Artículo MI #04558569
No. Fabricante ARM11A1-S53-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    60 g

Detalles

  • Accesorios
    Longitud del cable conductor del interruptor de presión: 0.5 m
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro e interruptor de presión con función de conmutación de unidad PSI
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Parte superior
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de nombre de producto: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11A1-S53-Z BLOQUE DE SUMINISTRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo