Motion
ARM2000-5A1-N01G

SMC
ARM2000-5A1-N01G

Regulador de aire de montaje en colector - Suministro centralizado
Artículo MI #04558591
No. Fabricante ARM2000-5A1-N01G
Precio303.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARM2000-5A1-N01G

Regulador de aire de montaje en colector - Suministro centralizado
Artículo MI #04558591
No. Fabricante ARM2000-5A1-N01G
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
Precio303.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Peso
    4.19 lb

Detalles

  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101.5 psi
  • Número de Estaciones  
    5
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM1000/2000
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM2000-5A1-N01G

También puede gustarle