Motion
ARM5B-R58-BZ

SMC
ARM5B-R58-BZ

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04558596
No. Fabricante ARM5B-R58-BZ
Precio37.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARM5B-R58-BZ

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04558596
No. Fabricante ARM5B-R58-BZ
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
Precio37.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    32.3 g

Detalles

  • Accesorios
    No incluye barra de acoplamiento de extensión
  • Opciones incluidas
    Manómetro con barra de acoplamiento
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM5B-R58-BZ BLOQUE REGULADOR
  • Monte el manómetro (ø14mm).
  • Permite seleccionar el ajuste de un solo toque.
  • Adopte la función de reflujo como estándar.
  • Bloque regulador, tipo de suministro individual.

También puede gustarle