Motion
ARM5SB-08-A

SMC
ARM5SB-08-A

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04558599
No. Fabricante ARM5SB-08-A
Precio41.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARM5SB-08-A

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04558599
No. Fabricante ARM5SB-08-A
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
Precio41.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    6 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm
  • Peso
    33 g

Detalles

  • Opciones incluidas
    Montaje en riel, manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARM5SB-08-A , TIPO DE UNIDAD ÚNICA
  • Regulador de colector compacto pequeño, unidad única
  • Dos estilos de montaje disponibles: montaje directo, montaje en riel DIN
  • Tipo de accesorio de entrada/salida de tamaño métrico y en pulgadas
  • Las opciones incluyen con o sin manómetro, ajuste 0.35MPa , sin alivio y representación de la unidad