Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total40 mm
- Longitud total98 mm
- Ancho general58 mm
- Peso0.51 lb
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasCalibre cuadrado integrado
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaAumento
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Flujo de aire máximo0.04 scfm
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Presión máxima establecida58 psi
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Manómetro incluidoPresión cuadrada de tipo integrado (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Presión de prueba174 psi
- Serie/sistemaARP
- Ajustar rango de presión0.73 a 58 psi
- Estándares cumplidosCE, CSA, EN, ISO, JIS, UL
- Rosca estándarNPT