Motion
ARP30K-N03B-Z

SMC
ARP30K-N03B-Z

Regulador de precisión - 0.04 scfm, 3/8 NPT, 0.73 a 58 psi
Artículo MI #04558609
No. Fabricante ARP30K-N03B-Z
Precio68.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARP30K-N03B-Z

Regulador de precisión - 0.04 scfm, 3/8 NPT, 0.73 a 58 psi
Artículo MI #04558609
No. Fabricante ARP30K-N03B-Z
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
Precio68.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    117 mm
  • Ancho general
    70.5 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Función de reflujo, soporte de montaje
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Aumento
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    0.04 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Presión máxima establecida
    58 psi
  • Presión mínima establecida
    0.73 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    ARP
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 58 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, EN, ISO, JIS, UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP30K-N03B-Z REGULADOR DE PRECISIÓN