Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Ancho general44 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
- Peso0.22 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Presión de prueba435 psi
- Serie/sistemaARX
- Ajustar rango de presión7.30 a 123 psi
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN ISO, JIS
- Rosca estándarBSPP