Motion
ARX20-N02B

SMC
ARX20-N02B

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500 , 7.3 a 123.3 psi
Artículo MI #04558616
No. Fabricante ARX20-N02B
Precio15.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARX20-N02B

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500 , 7.3 a 123.3 psi
Artículo MI #04558616
No. Fabricante ARX20-N02B
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
Precio15.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARX
  • Ajustar rango de presión
    7.3 a 123.3 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARX20-N02B REGULADOR COMPACTO

También puede gustarle