Motion
AS1200-U10/32-D

SMC
AS1200-U10/32-D

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #04558627
No. Fabricante AS1200-U10/32-D
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS1200-U10/32-D

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #04558627
No. Fabricante AS1200-U10/32-D
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
Precio9.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    M3, M5 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    N.o 10-32 hembra UNF roscado
  • Tipo de puerto de salida
    N.o 10-32 hembra UNF roscado
  • Altura total
    31 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Ancho general
    9 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.6 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    UNF
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1200-U10/32-D CONTROLADOR DE VELOCIDAD, UNO

También puede gustarle