Motion
AS2051FG-06

SMC
AS2051FG-06

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/4
Artículo MI #04558650
No. Fabricante AS2051FG-06
Precio19.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS2051FG-06

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/4
Artículo MI #04558650
No. Fabricante AS2051FG-06
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
Precio19.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 estándar
  • Altura total
    35.2 mm
  • Longitud total
    53.2 mm
  • Ancho general
    14.8 mm
  • Tamaño del tubo
    6 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    PBT, acero inoxidable
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.5 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2051FG-06 CONTROL DE VELOCIDAD
  • Tipo en línea con especificación de acero inoxidable para uso en ambientes corrosivos
  • Disponible con puertos PT o NPT
  • Accesorios de un solo toque
  • Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina
  • Las roscas con y sin sellador están disponibles de serie